曜日別特売

ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り

ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り - skinixドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り - skinixドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り - skinixドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り - skinix
(2件のレビュー)

低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。

用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル厚さ(μm)7内容量1箱
注意
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25475818MA-E5050FT50×57-3292-03
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25475827MA-E5100FT100×57-3292-04
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
25475836MA-E5150FT150×57-3292-05
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
25475845MA-E050-FT50×127-3292-06
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25475854MA-E100-FT100×127-3292-07
5,100
5,098
5,608(税込)
当日出荷
25475863MA-E150-FT150×127-3292-08
7,100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25475827
2025-12-25
用途: 手術後の保護
医療・福祉・介護関連業

1日貼っていても皮膚が荒れない。
伸縮性が高く可動域に貼っていても皮膚が突っ張らない。(胸部から脇下にかけて使用時)
剥がす時も綺麗に剥がせ痛みはなかった。
防水性に関しては、シャワー使用で充分ではなかった。

対象商品 : 25475818
2023-01-25
用途: マスク擦れ予防に

マスク擦れて肌荒れしていました。
予防的に顎に貼り効果あり。
子どもの顎に貼ってます。
薄く、柔らかく、はだに優しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする