ナースカート Florence (フローレンス)

ナースカート Florence (フローレンス) - ナビス(アズワン)ナースカート Florence (フローレンス) - ナビス(アズワン)ナースカート Florence (フローレンス) - ナビス(アズワン)ナースカート Florence (フローレンス) - ナビス(アズワン)

天板は高さ850~1150mmの位置で調整できますので、作業に適した位置に設定できます。
高さ900mmのナーステーブルの天板上や天板下にカンチできます。
オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。

キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:抗菌メラミン化粧板本体質量(g)15天板寸法(mm)430×500天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×572×860~1160キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※サイドハンガーネットを取り付けるには、バッテリーホルダーか、ハンガーバーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25476073TLC-G18-9931-22
116,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25476089TLC-G8-9931-21
104,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする