ナビス(アズワン)
ナースカート 昇降タイプ
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
付属品
トレー×2
質量(kg)
21
キャスター径(Φmm)
100
天板有効寸法(mm)
445×478
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
有効内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25476143
-
-
ホワイト
【天板下収納スペース】372×252×55
480×560×785~1055
7-4313-01
¥
137,000
¥
129,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25476159
-
-
ブルー
【天板下収納スペース】372×252×55
480×560×785~1055
7-4313-02
¥
137,000
¥
129,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25476168
-
-
ピンク
【天板下収納スペース】372×252×55
480×560×785~1055
7-4313-03
¥
137,000
¥
129,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54526369
-
-
ホワイト
天板下収納スペース/372×252×55、トレー/325×225×75
520×480×785~1055
7-4313-04
¥
141,000
¥
139,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
54526378
-
-
ブルー
天板下収納スペース/372×252×55、トレー/325×225×75
520×480×785~1055
7-4313-05
¥
141,000
¥
139,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
54526387
-
-
ピンク
天板下収納スペース/372×252×55、トレー/325×225×75
520×480×785~1055
7-4313-06
¥
141,000
¥
139,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
68757215
【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ホワイト
【天板下収納スペース】372×252×55
480×560×785~1055
7-4313-01
¥
137,000
¥
129,800
¥
99,980
アウトレット
¥
109,978
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
ナースカート 昇降タイプ動画
参考になった