ナビス(アズワン)
イルリガードルスタンド NNシリーズ
低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質
フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約4.5
本体寸法(mm)
420×380×1300~1950
パイプ径(Φmm)
【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)
50
ネスティング
○
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25476719
NNW-2P
【フック】300
ピンク
8-5168-21
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25476728
NNW-2B
【フック】300
ブルー
8-5168-22
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25476737
NNB-2P
【フック】300
ピンク
8-5167-21
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25476746
NNB-2B
【フック】300
ブルー
8-5167-22
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25476755
NNSB-2P
【フック】150
ピンク
8-5169-21
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25476764
NNSB-2B
【フック】150
ブルー
8-5169-22
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください