ナビス(アズワン)
ナビスメイトワゴン
天板とステンレスフレームの間に発泡ウレタンを敷き詰めていますので静音特性に優れています。樹脂製の鍵付き引出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、引出し/樹脂製
キャスター径(Φmm)
100
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
引出し寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25477078
NM-A304H
543×398×867
14.8
425×305×70×2段(鍵付き)
0-7920-01
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25477087
NM-A404HST
364×398×867
14
245×305×70×2段(鍵付き)
0-7921-02
¥
65,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000