ナビス(アズワン)
ナビスメイトワゴン 天板木目タイプ
見ても、触れても温もりある木目調。
院内環境に合う、やさしくぬくもりを感じさせる木目調です。
天板の傷や汚れが目立ちにくく、長く清潔感が保てます。
引出し落下防止ストッパー付き木目タイプ。
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
耐荷重(kg)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×406×867
キャスター径(Φmm)
100
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※仕切板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25477096
NM-3
本体/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、仕切板/PET樹脂
7.4
430
0-4147-01
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25477105
NM-4(引出し付き)
本体・引出し/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、仕切板/PET樹脂
9.4
325
0-4147-02
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000