曜日別特売

ナビスメイトワゴン・レントゲンフィルム収納タイプ

ナビスメイトワゴン・レントゲンフィルム収納タイプ - ナビス(アズワン)ナビスメイトワゴン・レントゲンフィルム収納タイプ - ナビス(アズワン)

ナビスメイトワゴンが更に多機能に。
レントゲンだけでなく、カルテブック・書籍等、さまざまな収納に対応します。
引出し落下防止ストッパー付。
レントゲンフィルム収納タイプ。

キャスターΦ100mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25内容量1台
注意
※仕切板は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25477114NM-1R本体/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂11【フィルム収納部】360×245×5450-7931-01
48,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25477123NM-2R(引出し付き)本体・引出し/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂12.8【収納部】360×245×4400-7931-02
57,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする