リヒトラブ
ネームケース交換用ネームカード
適合
HB354用
種別
ホワイト/L
色
ホワイト
サイズ
L
寸法(縦×横)(mm)
115×19
アズワン品番
7-3136-16
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25477385
HB362-10
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください