曜日別特売

ネスティングカート(ハイタイプ)TNシリーズ

ネスティングカート(ハイタイプ)TNシリーズ - ナビス(アズワン)ネスティングカート(ハイタイプ)TNシリーズ - ナビス(アズワン)

立ち作業時に疲れにくい天板高さ(1050mm)です。天板を跳ね上げることでネスティングできますので、収納時に場所を取りません。天板は耐薬品性に優れており、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。

材質フレーム/スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板/PP(ポリプロピレン)質量(kg)網棚有り/10.3、網棚無し/9.7耐荷重(kg)30キャスター径(Φmm)50天板有効寸法(mm)645×445内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25477403TN-NPピンク645×445×1050、【棚網】385×235×478-6473-01
58,000
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25477428TN-NPSピンク645×445×1050、【棚網】385×235×478-6474-01
64,000
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25477419TN-NBブルー645×445×1050、【棚網】385×235×478-6473-02
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54550668TN-NBSブルー645×445×1050(折畳み時高さ1265)/棚網:385×235×478-6474-02
64,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする