ナビス(アズワン)
ハイタイプワゴン アルティアトレー
高さ900mmのナーステーブルにカンチすることができる回診車です。
アルティアトレーを使って医療材料の運搬もできます。
キャスターは静音性に優れた双輪キャスターです。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(後輪ストッパー付き)
付属品
スタンダードトレー浅型×2枚、スタンダードトレー深型×1枚
材質
本体/スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)、天板/PP(ポリプロピレン)、トレー/ABS樹脂
質量(kg)
12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×445×1050
キャスター径(Φmm)
100
収納数
スタンダードトレー/3枚、ハーフトレー/6枚
アズワン品番
8-6975-01
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25477604
PNK-01
¥
74,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000