曜日別特売

ハイバックチェア

ハイバックチェア - アイコハイバックチェア - アイコ

背もたれと座面が連動して姿勢の変化に対応しますので、体の負担を軽減します。
張地は防汚性布張3Mスコッチガード加工です。組み立て式(要工具)。

材質背・座・肘掛け/PP(ポリプロピレン)、中身/モールドウレタンフォーム、張地/防汚性PET(ポリエチレンテレフタレート)布地、脚/強化ナイロン質量(kg)16.5キャスターΦ60mmナイロン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×550×995~1105機能背ロック・ランバーサポート座面高さ(mm)435~545座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×445昇降方式ガスシリンダー式内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25478137OS-2255SJ(FG2)濃紺
62,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25478146OS-2255SJ(FG2)ブラック
62,000
56,980
62,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする