ナビス(アズワン)
ハイローPCカート (引出し付)
天板背面のポケットにケーブル類を収納できます。
トレーは取り外して洗うことができます。
側面にはフックが付いています。
鍵付き引出しを装備しています。
引出し付。
キャスター
Φ75mmウレタン製(2輪ストッパー付き)
仕様
【天板】脱落防止エッジ付
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アームパイプ/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
536×597×920~1060
耐荷重(kg)
5
天板寸法(mm)
536×450
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
395×350×78
アズワン品番
0-9913-12
内容量
1台
注意
※サイズは突起部を除きます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478225
THC-W2
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000