ナビス(アズワン)
パソコンカート
スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
小物収納に便利な引出し付きです。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
5/棚
テーブル寸法(mm)
【スライドテーブル】180×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×340×920
キャスター径(Φmm)
75
有効高さ(mm)
【棚】510
引出し内寸法(mm)
280×190×60
アズワン品番
8-8873-01
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478304
PCK-1
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000