パッとつけられる入浴介護エプロン

パッとつけられる入浴介護エプロン - フットマークパッとつけられる入浴介護エプロン - フットマーク

表撥水・裏防水で水の浸透をしっかり防ぎます。
パッと頭からかぶることができ、着脱が簡単にできます。

ピーチ種別ピーチ/L-LLサイズL~LL幅(cm)130混率(%)ポリエステル100(撥水)加工抗菌・防臭・防カビ加工撥水加工丈(cm)104アズワン品番7-1730-02洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(80℃以下)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25478313403310-739ピーチ L-LL
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする