曜日別特売

ハッピーそよかぜ1/3

ハッピーそよかぜ1/3 - ハッピーおがわハッピーそよかぜ1/3 - ハッピーおがわ
(1件のレビュー)

床ずれ防止マットレスとして定評のある「ハッピーそよかぜ」の1/3サイズです。縦に横にと部分的に使えるオーバーレイタイプです。

材質中材/ハッピー高反発クッション(ポリエステル100%)、外カバー/ポリエステル100%(メッシュ仕様)洗濯方法手洗い/乾燥機(80℃以下)/脱水機(カバーのみ)可内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2547842691291.3910×640×307-1420-02
20,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2547843591211.2830×640×307-1420-01
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-02
用途: 事務
その他業種

以前、使っていて、腰痛が少なかったので、今回、また、購入したいと思いました。とっても、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする