ハッピーおがわ
ハッピーそよフレックス
高反発クッションと高弾発ウレタンの2層の、特殊寝台付属品マットレス。
身体になじみやすく、硬くて柔らかい寝心地です。マット不要。
長さ(mm)
1910
材質
【中材】上層/ハッピー高反発クッション(ポリエステル100%)・下層/ウレタンフォーム100%、【外カバー】ポリエステル100%
厚さ(mm)
90
洗濯方法
手洗い/乾燥機(80℃以下)/脱水機(カバーのみ)可
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478444
9232
830
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25478453
9233
1910
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000