ハッピーおがわ
ハッピールーファ
中材がすべて高反発クッションで、ソフトとハードのリバーシブルです。
上層三分割で入れ替えや管理が可能な、特殊寝台付属品マットレスです。
材質
中材/ハッピー高反発クッション(ポリエステル100%)、外カバー/ポリエステル100%
厚さ(mm)
80
洗濯方法
手洗い/乾燥機(80℃以下)/脱水機(カバーのみ)可
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478496
9258
830
1900
¥
85,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25478505
9260
910
1910
¥
85,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25478514
9259
830
1800
¥
85,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25478523
9261
910
1800
¥
85,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000