ジャパンフォーカス
バラッケ氏持針器 曲 ロック
持針器の先端形状が曲ですので、針を掴みやすく視認性に優れています。先端は9-0~7-0の縫合糸・針に適したファインチップで、顕微鏡下の使用に適しています。ラウンドハンドル形状で操作性に優れています。
種別
140mm
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
140
先端形状
曲
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00049RI2502
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478548
25721-14
7-3308-02
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25478557
25661-14
7-3308-01
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください