アズワン
ハルトマン耳用麦粒鉗子 先端開閉式
先端開閉式で内側に溝がありますので、対象物をピンポイントでしっかり把持できます。
全長(mm)
145
寸法(mm)
支点(屈曲点)から先端まで/約85、先端麦粒把持部/約8
材質
ステンレス
アズワン品番
7-2825-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000045
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478627
-
¥
12,800
¥
12,672
¥
13,939
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください