島製作所
パレード
ハンドル高96cmまでのハイタイプです。
折りたたみ時自立し、買い物カゴが載せられます。
SGマーク取得。
耐荷重(kg)
100
種別
花柄紺
材質
本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)
質量(kg)
6
キャスター
Φ170mm2WAY(固定、左右60度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×610×840~960
柄
花柄紺
座面高さ(mm)
475
高さ調節
5段階(ピッチサイズ30mm)
アズワン品番
7-1831-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478636
-
¥
31,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください