アズワン
ハンディサイドカート (折りたたみ式)
こんなお得な商品も!
ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥
8,298
税込
¥
9,128
(14)
キャスター
Φ75mmナイロン製(ストッパー付き)
材質
スチール・PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×400×730
キャスター径(Φmm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
アズワン品番
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478724
FSC-0201-CH ホワイト
1個
6.6
網棚あり
10/段、網棚:3
8-4764-03
690×90×920
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25478733
62073 ホワイトR
1式
6.1
網棚なし
10/段
8-4764-12
690×75×920
¥
29,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000