日本ジェル
ピタ・マットレス 3つ折り
垂直方向だけでなく横方向、せん断力も吸収します。透湿防水カバーのため蒸れにくいです。
材質
中材/熱可塑性エラストマー・ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル
厚さ(mm)
80
全長(mm)
1910
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25478943
PTMT91FA
910
17
ケアタイプ
91
7-2249-02
¥
162,000
¥
159,000
¥
174,900
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25478959
PTZT83FA
830
7
コンフォタイプ
83
7-2249-03
¥
106,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25478968
PTZT91FA
910
7.5
コンフォタイプ
91
7-2249-04
¥
110,000
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25478934
PTMT83FA
830
16.5
ケアタイプ
83
7-2249-01
¥
154,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000