曜日別特売

ピタ・マットレス

ピタ・マットレス - 日本ジェルピタ・マットレス - 日本ジェルピタ・マットレス - 日本ジェルピタ・マットレス - 日本ジェル

垂直方向だけでなく横方向、せん断力も吸収します。通気性がよく蒸れにくいです。

材質中材/熱可塑性エラストマー・ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル厚さ(mm)80全長(mm)1910内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※マット不要。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25478977PTM83NA83015ケアタイプニット837-2248-05
132,000
129,000
141,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25478986PTM91NA91015.5ケアタイプニット917-2248-06
138,000
129,000
141,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25478995PTM83FA83016ケアタイプ透湿防水837-2248-01
138,000
129,000
141,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25479004PTM91FA91016.5ケアタイプ透湿防水917-2248-02
143,000
139,000
152,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25479013PTZ83NA8306コンフォタイプニット837-2248-07
85,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25479029PTZ91NA9106.5コンフォタイプニット917-2248-08
92,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25479038PTZ83FA8306.5コンフォタイプ透湿防水837-2248-03
92,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25479047PTZ91FA9107コンフォタイプ透湿防水917-2248-04
97,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする