曜日別特売

ヒブリンコイル

ヒブリンコイル - アズワンヒブリンコイル - アズワン

析出したフィブリンをコイルが吸着し、きれいに血清を分離します。
検査値への影響がありません。時間短縮につながります。

材質ステンレス(SUS304)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00027404520医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(36個×20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
寸法(Φmm)
適合径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25479126-7【スピッツ】9用7-2871-01
12,700
12,600
13,860(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25479135-10【スピッツ】12用7-2871-02
12,700
12,600
13,860(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25479144-12【スピッツ】14用7-2871-03
12,700
12,600
13,860(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする