YDM
ピンセット グレーフェ
全長(mm)
120
材質
ステンレス(SUS420J1)
種別
120mm
先端形状
有鈎
アズワン品番
61-7365-44
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25479284
DA73S
¥
9,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください