YDM
ピンセット マッカンドー
全長(mm)
155
先端幅(mm)
1.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25479345
83279/DA111S1
無鈎
61-3812-79
¥
9,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25479354
83280/DA111S2
有鈎
61-3812-80
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください