TAIYU(大祐医科工業)
ピンセット 無鈎 TY-Wシリーズ
【純国産】江戸時代より伝承された職人の技と製法で1つ1つ丁寧に手作りしております。
材質
ステンレス(SUS420)
仕様
無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066110001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25479363
TY-W004A
130
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25479379
TY-W002A
180
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25479388
TY-W001A
230
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54527044
TY-W003A
150
¥
3,080
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください