林製作所
ファイルワゴン 2段
ファイルが倒れにくい新タイプの仕切を採用しています。
組み立て式(要工具)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
574×452×835
材質
スチール
質量(kg)
9
高さ(mm)
835
キャスター
Φ75mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚段数
2段
均等耐荷重(kg)
20/段
アズワン品番
7-4646-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25479449
10-002MH
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000