フィルターストロー

フィルターストロー - ビー・ブラウンエースクラップフィルターストロー - ビー・ブラウンエースクラップ

フィルターを内蔵しており、アンプルカット時に発生する5μm以上のガラス片を除去します。
金属針が不要となります。ルアーロック対応5μmフィルター内蔵EOG滅菌済(個包装)。

材質PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2547967741502144mm【ストロー】447-3491-01医療機器届出番号:13B1X00218474004
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
25479686415020100mm【ストロー】1007-3491-02医療機器届出番号:13B1X00218474005
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする