フィルムドレッシング フィルフィックス20

フィルムドレッシング フィルフィックス20 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]フィルムドレッシング フィルフィックス20 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

水を通さず、入浴やシャワー時に使えます。
水蒸気透過性があるので、ムレによる不快感が軽減されます。
透明なので、フィルムを貼ったまま患部が観察できます。
やわらかい基材のため固定の際に伸縮します。
EOG滅菌済(個包装)。

用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定および被覆保護材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000017フィルム厚さ(μm)20医薬品医療機器等法一般医療機器
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25479704YB-2560701箱(100枚)60×70
7,350
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
25479713YB-2580101箱(50枚)80×100
7,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
25479729YB-2510121箱(50枚)100×120
9,870
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
25479738YB-2560901箱(100枚)60×90
9,450
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする