曜日別特売

フィルムロール テガダーム(TM) ショートロール

フィルムロール テガダーム(TM) ショートロール - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

貼り方が簡単です。布地に対する摩擦が低い表面加工を施しています。
表面にツヤがあり目立つので剥がし忘れにくいです。
ちぎれにくく剥がしやすいです。
5mの使いきりサイズです。
酸素や水蒸気の透過性に優れ、水・バクテリア・ウイルスを通さないため外部からの汚染を防ぎます。
必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。

用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被膜、シャワーや入浴時等の防水カバー長さ(m)5材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系内容量1箱
注意
※未滅菌ですので直接創傷部に貼り付けないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2547974716002JPS5
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
2547975616004JPS10
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
2547976516006JPS15
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする