コンテック
フォーカスハンドライト
フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
材質
本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン
点灯方式
3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
電源
明るさ(Lm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25479817
SE-18
Φ28×105
70
単3乾電池×1本(別売)
約80
Φ28×105mm
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25479826
SE-19
Φ28×155
100
単3乾電池×2本(別売)
約120
Φ28×155mm
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25479835
SE-20
Φ33×180
130
単4乾電池×3本(別売)
約150
Φ33×180mm
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください