ナビス(アズワン)
プチ点滴処置車
ハンガー部分は回転式です。
フックが2ヶ所に付いていますので、袋等を吊り下げることができます。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付)
材質
本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/エラストマー
質量(kg)
10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×1675
天板高さH(mm)
855
パイプ径(Φmm)
【脚】25、【ハンガー】22(6本掛け)
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-1641-01
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×450
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25480255
PIC-1
¥
77,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000