フットケア プロ用スタータセット

フットケア プロ用スタータセット - ジェイ・シー・ティフットケア プロ用スタータセット - ジェイ・シー・ティフットケア プロ用スタータセット - ジェイ・シー・ティフットケア プロ用スタータセット - ジェイ・シー・ティフットケア プロ用スタータセット - ジェイ・シー・ティフットケア プロ用スタータセット - ジェイ・シー・ティ

医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。
オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。
オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25480334JFC-001G医療用爪切りニッパー(13cm)、医療用ゾンデ、角用爪ヤスリ(粗)、シルキーヒール、シルキーネイル、ケースグレー爪切りニッパー・ゾンデ・角用爪ヤスリ/ステンレス・工業用ダイアモンド、シルキーヒール・ネイル/グラスファイバー・工業用ダイアモンドグレー7-4194-01
47,900
47,800
52,580(税込)
63日以内出荷
返品不可
25480343JFC-001P医療用爪切りニッパー(13cm)、医療用ゾンデ、角用爪ヤスリ(粗)、シルキーヒール、シルキーネイル、ケースピンク爪切りニッパー・ゾンデ・角用爪ヤスリ/ステンレス・工業用ダイアモンド、シルキーヒール・ネイル/グラスファイバー・工業用ダイアモンドピンク7-4194-02
47,900
47,800
52,580(税込)
8日以内出荷
返品不可
25480359JFC-001B医療用爪切りニッパー(13cm)、医療用ゾンデ、角用爪ヤスリ(粗)、シルキーヒール、シルキーネイル、ケースブルー爪切りニッパー・ゾンデ・角用爪ヤスリ/ステンレス・工業用ダイアモンド、シルキーヒール・ネイル/グラスファイバー・工業用ダイアモンドブルー7-4194-03
47,900
47,800
52,580(税込)
10日以内出荷
返品不可
25480368JFC-002G医療用爪切りニッパー(13cm)、医療用ゾンデ、シルキーヒール、平テーパー爪ヤスリ(粗)、平テーパー爪ヤスリ(細)、ケースグレー爪切りニッパー・ゾンデ・角用爪ヤスリ・平テーパー爪ヤスリ/ステンレス・工業用ダイアモンド、シルキーヒール・ネイル/グラスファイバー・工業用ダイアモンドグレー7-4194-04
46,800
46,700
51,370(税込)
13日以内出荷
返品不可
25480377JFC-002P医療用爪切りニッパー(13cm)、医療用ゾンデ、シルキーヒール、平テーパー爪ヤスリ(粗)、平テーパー爪ヤスリ(細)、ケースピンク爪切りニッパー・ゾンデ・角用爪ヤスリ・平テーパー爪ヤスリ/ステンレス・工業用ダイアモンド、シルキーヒール・ネイル/グラスファイバー・工業用ダイアモンドピンク7-4194-05
46,800
46,700
51,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
25480386JFC-002B医療用爪切りニッパー(13cm)、医療用ゾンデ、シルキーヒール、平テーパー爪ヤスリ(粗)、平テーパー爪ヤスリ(細)、ケースブルー爪切りニッパー・ゾンデ・角用爪ヤスリ・平テーパー爪ヤスリ/ステンレス・工業用ダイアモンド、シルキーヒール・ネイル/グラスファイバー・工業用ダイアモンドブルー7-4194-06
46,800
46,700
51,370(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする