ナビス(アズワン)
フレキシブルベッドネーム2 スミレ
上部にアルミ板が入っています。ベッドフレームの形状に合わせて使用できます。
トップインでネームカードが入れられます。
電子カルテから出力されるネームカードにも対応。
ポケットサイズが大きくなりました。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
有効寸法(mm)
【ネームカード】145×85(最大)
内容量
1個
注意
※監修:町田市民病院看護部様。
※ベッドネームカードは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25481068
FOBT-S
7-3038-02
ポケット付
200×260
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
25481077
FOB-S
7-3038-01
ポケットなし
145×210
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください