プロシェア(ナビス/アズワン)
ベスケア 滅菌尺角ガーゼ
折数・入数がわかりやすい色別パッケージ幅広い用途で用いられる定番のガーゼです。折りや入数が分かりやすいよう工夫しています。乱糸が出ない加工を施しています。
寸法(mm)
【展開時】300×300
混率(%)
綿100
寸法(cm)
30×30
質量(g/枚)
約3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
折数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25481585
42827
1箱(2枚×30袋)
4折
7-3420-01
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25481594
42830
1箱(5枚×20袋)
4折
7-3420-02
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25481603
42952
1箱(5枚×20袋)
8折
7-3420-05
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25510416
42835
1箱(10枚×10袋)
4折
7-3420-03
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25510425
42949
1箱(2枚×30袋)
8折
7-3420-04
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください