ナビス(アズワン)
ベスケア綿球
毛羽立ちを抑える加工をしており、綿残りが少ないです。
混率(%)
綿100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00045000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25481759
-
Φ14mm
14
7-3422-01
¥
360
¥
356
¥
392
(税込)
翌々日出荷
25481768
-
Φ20mm
20
7-3422-02
¥
360
¥
356
¥
392
(税込)
翌々日出荷
25481777
-
Φ25mm
25
7-3422-03
¥
360
¥
356
¥
392
(税込)
翌々日出荷
25481786
-
Φ30mm
30
7-3422-04
¥
360
¥
356
¥
392
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください