TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ベッドコーナーセンサーセット 分配コンセントセット
ベッドサイドに移動されたときにお知らせします。徘徊や転倒の危険性がある方にご使用下さい。
材質
表/PVC(塩化ビニル樹脂)、裏/PVC(塩化ビニル樹脂)(滑り止め加工)
ケーブル長(m)
3
内容量
1個
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25481865
BS-2/BC-S
7-2756-61
-
【ナースコール】標準2P
【ベッドコーナーセンサー】850×120×5、【分配器】64×25.5×123
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25481874
BS-2/BC-S(P2)
7-2756-65
アイホン2P
【ナースコール】アイホン2P
【ベッドコーナーセンサー】850×120×5、【分配器】64×25.5×123
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25481883
BS-2/BC-S(N5)
7-2756-71
アイホン5PNF
【ナースコール】アイホン5PNF
【ベッドコーナーセンサー】850×120×5、【分配器】40×25.5×142.5
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25481899
BS-2/BC-S(N6)
7-2756-72
アイホン6PNF
【ナースコール】アイホン6PNF
【ベッドコーナーセンサー】850×120×5、【分配器】40×25.5×142.5
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25481908
BS-2/BC-S(N3)
7-2756-76
アイホン3PNF(Bタイプ)
【ナースコール】アイホン3PNF(Bタイプ)
【ベッドコーナーセンサー】850×120×5、【分配器】40×25.5×142.5
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25481917
BS-2/BC-4RS
7-2757-68
ケアコム4P
【ナースコール】ケアコム4P
【ベッドコーナーセンサー】850×120×5、【分配器】64×25.5×123
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25481926
BS-2/BC-4Z
7-2757-69
ケアコム4PZ
【ナースコール】ケアコム4PZ
【ベッドコーナーセンサー】850×120×5、【分配器】64×25.5×123
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25481935
BS-2/BC-S(M)
7-2758-81
ナカヨSP
【ナースコール】ナカヨSP
【ベッドコーナーセンサー】850×120×5、【分配器】64×25.5×123
¥
44,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください