アズワン
ベッドサイドテーブル
(1件のレビュー)
板バネ式昇降タイプで高さは無段階で調節が可能です。
低床タイプベッドにも対応しています。
板バネ仕様組み立て式(要工具)。
仕様
SL-Ⅲ
種別
SL-Ⅲ
材質
本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
10
キャスター
Φ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪
テーブル寸法(mm)
760×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×390×650~950
アズワン品番
8-1747-11
ベース高(mm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25482197
No.720
¥
33,000
¥
32,670
¥
35,937
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください