ナビス(アズワン)
ベッドサイドメッセージホルダー
取り外しが簡単です。禁飲食や検査などのメッセージとしても使用できます。
クリアタイプの名札掛けです。
材質
PMMA(アクリル)
取付可能パイプ径(Φmm)
(最大)40
内容量
1個
注意
※用紙は付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
適合サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25482215
-
A5サイズ
A5
【用紙】148×210
7-4479-01
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25482224
-
B5サイズ
B5
【用紙】182×257
7-4479-02
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください