ベビースコープ

ベビースコープ - フォーカルコーポレーションベビースコープ - フォーカルコーポレーションベビースコープ - フォーカルコーポレーションベビースコープ - フォーカルコーポレーションベビースコープ - フォーカルコーポレーションベビースコープ - フォーカルコーポレーション

小さな身体へのフィット性を考慮した小児用チェストピースです。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。
耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーピースを採用しています。

材質チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニル、耳管/ステンレス、イヤーピース/シリコン全長(mm)約760質量(g)約112医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000006ダイヤフラム径(Φmm)37医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25482319FC-203 Sマゼンダ/S
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25482337FC-203 Sマリンブルー/S
5,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
25482355FC-203 Sブラック
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25482389FC-203 Sロイヤルブルー
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25482398FC-203 Sバイオレット
5,000
4,950
5,445(税込)
翌々日出荷
25482346FC-203 Sセイルブルー/S
5,000
4,950
5,445(税込)
取扱停止中
25482328FC-203 Sパステルピンク/S
5,000
取扱い終了
代替品有
25482364FC-203 Sシャインレッド
5,000
取扱い終了
25482373FC-203 Sフォレストグリーン
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25482328FC-203 S73585627FC-203SFC-203 S アルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式 フォーカルコーポレーション 73585627アルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式フォーカルコーポレーション1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする