曜日別特売

ベンリー袋R

ベンリー袋R - ケンユーベンリー袋R - ケンユー

災害時(断水時)に容易に使用できます。
便収納袋・汚物袋は、使用後簡単に処理できます。

セット内容蓄便袋×100枚、便凝固剤(殺菌・消臭剤入)×100包、汚物袋×16枚材質蓄便袋・汚物袋/PE(ポリエチレン)、便凝固剤/高分子吸水樹脂・殺菌剤・消臭剤寸法(mm)蓄便袋/680×540(紐部含む)、汚物袋/680×500質量(kg)5.1ケース寸法(mm)285×370×140アズワン品番8-5711-11内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25482495RBI-100A
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする