防水ブーツ クロッツ

防水ブーツ クロッツ - ヘルメット潜水防水ブーツ クロッツ - ヘルメット潜水防水ブーツ クロッツ - ヘルメット潜水防水ブーツ クロッツ - ヘルメット潜水防水ブーツ クロッツ - ヘルメット潜水防水ブーツ クロッツ - ヘルメット潜水防水ブーツ クロッツ - ヘルメット潜水防水ブーツ クロッツ - ヘルメット潜水

防水介護用アイテムです。肌触りが良く、防水性・断熱性・保温性に優れています。汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。軽いので、長時間の水仕事にも疲れにくいです。冷たさを感じず、暖かく快適です。裏面はゴムソール仕様で、滑りにくくなっています。

材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)厚さ(mm)3内容量1組
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25482504HC-023-2-XSXSマリンブルー2361-9952-91
12,000
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
25482513HC-023-2-MMマリンブルー2561-9952-93
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
25482529HC-023-2-LLマリンブルー2661-9952-94
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
25482538HC-023-2-XXLXXLマリンブルー2861-9952-96
13,700
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
25509113HC-023-2-SSマリンブルー2461-9952-92
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
25509129HC-023-2-XLXLマリンブルー2761-9952-95
12,700
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
54523815HC-023-1-XSXSブラック2361-9952-85
12,000
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
54523824HC-023-1-SSブラック2461-9952-86
12,000
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
54523833HC-023-1-MMブラック2561-9952-87
12,000
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
54523849HC-023-1-LLブラック2661-9952-88
12,000
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
54523858HC-023-1-XLXLブラック2761-9952-89
12,700
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
54523867HC-023-1-XXLXXLブラック2861-9952-90
13,700
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする