Aron(アロン化成)
ポータブルトイレ FX-CPはねあげ ちびくまくん 標準便座
移乗動作に配慮した肘掛けはねあげ式で最小クラスのコンパクトタイプです。
アシストグリップを使って自立で移乗できます。
仕様
標準便座
付属品
防臭消耗品・O型便座カバー×1
材質
本体・上フタ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂(抗菌加工)(ソフト便座)・PP(ポリプロピレン)(その他)、肘掛け/スチール、背もたれ・肘掛けクッション/EVA樹脂、脚ゴム/エラストマー
寸法(mm)
550×560×760~920
質量(kg)
約14.5
容量(L)
10
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
330~490
アズワン品番
7-2657-01
肘高さ(mm)
210~270(30間隔・3段階)
内容量
1個
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25482748
534-500
¥
54,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください