曜日別特売

ポータブルトイレ ラフィーネ 座楽

ポータブルトイレ ラフィーネ 座楽 - パナソニックエイジフリー・ライフテックポータブルトイレ ラフィーネ 座楽 - パナソニックエイジフリー・ライフテックポータブルトイレ ラフィーネ 座楽 - パナソニックエイジフリー・ライフテックポータブルトイレ ラフィーネ 座楽 - パナソニックエイジフリー・ライフテックポータブルトイレ ラフィーネ 座楽 - パナソニックエイジフリー・ライフテックポータブルトイレ ラフィーネ 座楽 - パナソニックエイジフリー・ライフテックポータブルトイレ ラフィーネ 座楽 - パナソニックエイジフリー・ライフテックポータブルトイレ ラフィーネ 座楽 - パナソニックエイジフリー・ライフテック

フタを少し持ち上げるだけでバネの力で簡単に開けられ、4方向から手を掛けられます。肘掛けが便座面と同じ高さまで下げられるので、立ち上がらずに腰を浮かすだけで移乗できます。ひじ掛けが下がるので移乗が容易です。シンプルでコンパクトな設計です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×570×750~870内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
材質
座面高さ(mm)
内寸(mm)
肘高さ(mm)
質量(kg)
容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25482757PN-L30201B7-2176-01モカブラウンモカブラウン本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン350~470(10ピッチ・13段階調整)【ひじ掛け】420便座面より180~240(20ピッチ・4段階調整)プラスチック便座タイプ/9.5、ソフト便座タイプ/10、あたたか便座タイプ/10.510.5消臭液×1本・便座カバー×1枚(あたたか便座タイプ除く)
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25482775PN-L30203B7-2179-01モカブラウンモカブラウン本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン350~470(10ピッチ・13段階調整)【ひじ掛け】420便座面より180~240(20ピッチ・4段階調整)プラスチック便座タイプ/9.5、ソフト便座タイプ/10、あたたか便座タイプ/10.510.5消臭液×1本・便座カバー×1枚(あたたか便座タイプ除く)
50,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25482784PN-L30203V7-2179-02ミスティパープルミスティパープル本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン350~470(10ピッチ・13段階調整)【ひじ掛け】420便座面より180~240(20ピッチ・4段階調整)プラスチック便座タイプ/9.5、ソフト便座タイプ/10、あたたか便座タイプ/10.510.5消臭液×1本・便座カバー×1枚(あたたか便座タイプ除く)
50,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25482793PN-L30202B7-2178-01モカブラウンモカブラウン本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン350~470(10ピッチ・13段階調整)【ひじ掛け】420便座面より180~240(20ピッチ・4段階調整)プラスチック便座タイプ/9.5、ソフト便座タイプ/10、あたたか便座タイプ/10.510.5消臭液×1本・便座カバー×1枚(あたたか便座タイプ除く)
40,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25482809PN-L30202V7-2178-02ミスティパープルミスティパープル本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン350~470(10ピッチ・13段階調整)【ひじ掛け】420便座面より180~240(20ピッチ・4段階調整)プラスチック便座タイプ/9.5、ソフト便座タイプ/10、あたたか便座タイプ/10.510.5消臭液×1本・便座カバー×1枚(あたたか便座タイプ除く)
40,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25482818PN-L30200V7-2175-02ミスティパープルミスティパープル本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン350~470(10ピッチ・13段階調整)【ひじ掛け】420便座面より180~240(20ピッチ・4段階調整)プラスチック便座タイプ/9.5、ソフト便座タイプ/10、あたたか便座タイプ/10.510.5消臭液×1本・便座カバー×1枚(あたたか便座タイプ除く)
32,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25482827PN-L30200B7-2175-01モカブラウンモカブラウン本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン350~470(10ピッチ・13段階調整)【ひじ掛け】420便座面より180~240(20ピッチ・4段階調整)プラスチック便座タイプ/9.5、ソフト便座タイプ/10、あたたか便座タイプ/10.510.5消臭液×1本・便座カバー×1枚(あたたか便座タイプ除く)
32,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25482836PN-L30206V7-2177-02ミスティパープルミスティパープル本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン350~470(10ピッチ・13段階調整)【ひじ掛け】420便座面より180~240(20ピッチ・4段階調整)プラスチック便座タイプ/9.5、ソフト便座タイプ/10、あたたか便座タイプ/10.510.5消臭液×1本・便座カバー×1枚(あたたか便座タイプ除く)
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37206463PN-L30211B62-6859-39-モカブラウン本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・背もたれ:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン、すべり止めゴム:EVA樹脂、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン---10-消臭液1本、便座カバー1枚
59,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37206479PN-L30211V62-6859-40-ミスティーパープル本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・背もたれ:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン、すべり止めゴム:EVA樹脂、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン---10-消臭液1本、便座カバー1枚
59,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37206497PN-L30216B62-6859-41-モカブラウン本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・背もたれ:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン、すべり止めゴム:EVA樹脂、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン---10-消臭液1本、便座カバー1枚
59,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37206515PN-L30216V62-6859-42-ミスティーパープル本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・背もたれ:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン、すべり止めゴム:EVA樹脂、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン---10-消臭液1本、便座カバー1枚
59,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37206524PN-L30212B62-6859-43-モカブラウン本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・背もたれ:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン、すべり止めゴム:EVA樹脂、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン、ソフト便座:ウレタンフォーム---10.5-消臭液1本、便座カバー1枚
64,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206549PN-L30212V62-6859-44-ミスティーパープル本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・背もたれ:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン、すべり止めゴム:EVA樹脂、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン、ソフト便座:ウレタンフォーム---10.5-消臭液1本、便座カバー1枚
64,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206558PN-L30213B62-6859-45-モカブラウン本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・背もたれ:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン、すべり止めゴム:EVA樹脂、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン、合成皮革あたたか便座:ABS樹脂---11-消臭液1本
74,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37206576PN-L30213V62-6859-46-ミスティーパープル本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・背もたれ:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン、すべり止めゴム:EVA樹脂、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン、合成皮革あたたか便座:ABS樹脂---11-消臭液1本
74,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする