曜日別特売

ボールプールセット

ボールプールセット - トーエイライト

面ファスナー連結式ですので、組立・収納が容易です。

セット内容パネル×4枚(青・緑・赤・黄×各1枚)、中敷ジョイントマット×4枚材質パネル/ターポリン(抗菌・防炎・防水加工)・PE(ポリエチレン)・ラワン合板、中敷ジョイントマット/EVA、カラーボール/PE(ポリエチレン)内寸法(mm)【プール】1800×1800×385外寸法(mm)1950×1950×400アズワン品番7-2931-01内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25482976B-3996
178,800
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする