曜日別特売

ポジショニングクッション パイル地カバー

ポジショニングクッション パイル地カバー - ナビス(アズワン)ポジショニングクッション パイル地カバー - ナビス(アズワン)ポジショニングクッション パイル地カバー - ナビス(アズワン)ポジショニングクッション パイル地カバー - ナビス(アズワン)ポジショニングクッション パイル地カバー - ナビス(アズワン)ポジショニングクッション パイル地カバー - ナビス(アズワン)

体にフィットする柔らかい軟質ウレタンと、体が沈み込み過ぎない硬質ウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。
クッション本体は防水カバーで覆われています。
外側カバーは肌触りの良いパイル素材です。

材質中身/軟質ポリウレタン(表層部)・硬質ポリウレタン(内層部)、カバー/ポリエステル洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃以下)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25483019-7-3453-01三角ショート三角ショート400×240×120
8,600
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
25483028-7-3453-02三角ロング三角ロング800×240×120
12,500
12,400
13,640(税込)
翌々日出荷
25483037-7-3453-03半円形半円形450×200×110
9,500
9,490
10,439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする