曜日別特売

ホスピタルワゴン

ホスピタルワゴン - 富士医療測器ホスピタルワゴン - 富士医療測器ホスピタルワゴン - 富士医療測器ホスピタルワゴン - 富士医療測器ホスピタルワゴン - 富士医療測器ホスピタルワゴン - 富士医療測器

移動に便利なキャスター付きワゴンです。

キャスターΦ50mm(対角ストッパー付き)材質スチールキャスター径(Φmm)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25483055WD-2-50約6.4470×360500×400×7304252
29,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25483064WD-4-50約7.2530×360560×390×7304252
34,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25483073WD-3-50約8.6600×360660×390×7304252
32,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25483089WD-6-50約9.2675×360705×390×7304252
38,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25483098WD-2-50約8.6470×360500×400×7301963
35,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25483107WD-4-50約9.4530×360560×390×7301963
41,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25483116WD-3-50約11.2600×360660×390×7301963
39,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25483125WD-6-50約11.8675×360705×390×7301963
44,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする