日学
ホワイトボード 壁掛けタイプ
フレーム幅を極力薄くし、さりげない美しさに仕上げました。
タイプ
壁掛け
材質
表面材/スチール(ホワイトボード)、枠/アルミニウム
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25483283
ML-315
7-3337-02
444×888
2.8
¥
15,730
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25483299
ML-360
7-3337-06
1776×888
10
¥
39,930
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。