曜日別特売

ボンベスタンド

ボンベスタンド - アズワンボンベスタンド - アズワン

前扉式ですので、約8cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。
クッションラバー付き。

用途500Lボンベ×1本用材質スチール(焼付塗装)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×370リング内径(Φmm)【ボンベ固定リング】107アズワン品番7-4111-01内容量1個
注意
※本体にボンベスタンドや封印具は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25483439IE500-1-S
19,900
19,800
21,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする